| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65398994 Herst.-Nr.: 227054 EAN/GTIN: 4013984183252 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte Drehknopf reinweiß 227054 Zentralplatte für LED-Signaleinsätze 123200, 123207 oder 123209 Farbe: reinweiß. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Zentralplatte | Fassung: | ohne | Mit Leuchtmittel: | nein | Mit Blinklicht: | nein | Mit feststehendem Symbol/Aufdruck: | nein | Mit austauschbarem Symbol: | nein | Verwendung als Taster: | nein | Befestigungsart: | einrasten | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,43* | € 13,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,66* | € 13,82* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 10,41* | € 14,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,43* | € 14,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,96* | € 15,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|