Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Dämmerungsschalter m.Tag.-Zeitschaltuhr CDS-A/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AP-Dämmerungsschalter m.Tag.-Zeitschaltuhr CDS-A/T
AP-Dämmerungsschalter m.Tag.-Zeitschaltuhr CDS-A/T
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65332356
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     RK39500010040
EAN/GTIN:
     4015120010040
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Dämmerungsschalter
Impulsrelais
Installationsrelais

AP-Dämmerungsschalter m.Tag.-Zeitschaltuhr CDS-A/T

Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen. Integrierte Tages-Zeitschaltuhr mit verschiedenen Schaltmöglichkeiten. Potenzialfreier Relaiskontakt. Einstellung des Lichtwertes von außen. LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei). Ein- und Ausschaltverzögerung. Doppelte Leitungseinführung von unten oder durch die Rückwand des Gehäuses möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
5..300 lx
Ausschalthelligkeit:
5..300 lx
Ausschaltverzögerung:
60 s
Einschaltverzögerung:
60 s
Max. Schaltleistung:
2300 W
Geeignet für C-Last:
nein
Mit automatischer Nachtabschaltung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 48,65*
€ 61,14*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 49,72*
€ 62,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,82*
€ 62,75*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 50,37*
€ 63,76*
Frei Haus
ab € 50,83*
€ 63,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esylux Deutschland
ED10025464
ab € 46,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.