Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse IP65 ZG/I43E-G-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65270671
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     015524
EAN/GTIN:
     4015080155249
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse

Zählergehäuse IP65 ZG/I43E-G-200

Zählergehäuse mit Zählerkreuz, Material Polycarbonat, schlagfest, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Tiefe=225mm, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse an der Deckeloberkante, Zählerkreuz nach DIN 43853 einschließlich Zählerbefestigungsschrauben und Muttern, Schutzart IP65, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau,
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
250 mm
Breite:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,28*
€ 132,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,58*
€ 138,61*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 125,55*
€ 145,19*
Frei Haus
ab € 131,59*
€ 151,47*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,04*
€ 156,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
017913
ab € 31,48*
Zubehör
Eaton
020286
ab € 33,30*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,48*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,28*
Zubehör
Eaton
046390
ab € 43,64*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,84*
Zubehör
Eaton
046389
ab € 12,55*
Zubehör
Eaton
048762
ab € 15,33*
Zubehör
Eaton
051135
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.