Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung m. M23-Kupplung RKU 12-256/15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belden 60677 Signalkabel 15 m Schwarz
Belden 60677 Signalkabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-65264631
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     60677
EAN/GTIN:
     4020841542206
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 15m
anschlussleitung
belden anschlussleitung

Anschlussleitung m. M23-Kupplung RKU 12-256/15m

Schließen Sie Näherungsschalter und Antriebe ganz einfach an - Belden Anschlussleitung RKU 12-256/15m erspart Ihnen aufwendige Klemmarbeiten. Kabellänge 15 m mit Außenmantel in schwarz.
Weitere Informationen:
Polzahl:
12
Kabellänge:
15 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Kabeltyp:
mehradrig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,62*
€ 117,36*
Frei Haus
ab € 96,42*
€ 121,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.