Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktor-Sensor ASB 2-RKT4-3-251/0,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 4-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 4-polig,
Artikel-Nr.:
     3517A-65261238
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     11049
EAN/GTIN:
     4020841243943
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Aktor-Sensor ASB 2-RKT4-3-251/0,3

Schließen Sie Näherungsschalter und Antriebe ganz einfach an - Belden Aktor-Sensor ASB 2-RKT4-3-251/0,3 erspart Ihnen aufwendige Klemmarbeiten. Der Mantel ist orange eingefärbt, die Leitungslänge beträgt 0.3 m.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Kabellänge:
0,3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
orange
Kabeltyp:
mehradrig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 25,32*
€ 30,72*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 25,34*
€ 34,50*
10
Frei Haus
ab € 32,31*
€ 38,49*
1
€ 3,90*
ab € 28,72*
€ 38,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.