| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65248667 Herst.-Nr.: 119426 EAN/GTIN: 4015081175727 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais ansprechverzögert 2W ETR2-11-D Elektronisches Zeitrelais ETR2 gemäß IEC/EN 61812-1, 17.5 mm breit, Zeitbereich 0,05s-100h, 2 Wechsler ansprechverzögert, mit 45mm Kappenmaß für den Einbau in Installationsverteiler geeignet Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Funktion ansprechverzögert: | ja | Funktion rückfallverzögert: | nein | Funktion einschaltwischend: | nein | Funktion ausschaltwischend: | nein | Funktion Stern/Dreieck: | nein | Funktion Impulsformend: | nein | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | nein | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,90* | € 81,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 69,90* | € 83,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 68,67* | € 83,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 72,87* | € 86,76* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,35* | € 90,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|