Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstemp.-Begrenzer 0253-2001-25/005 701150/8-01#00548737


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstemp.-Begrenzer 0253-2001-25/005 701150/8-01#00548737
Sicherheitstemp.-Begrenzer 0253-2001-25/005 701150/8-01#00548737
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517A-65239658
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00548737
EAN/GTIN:
     4053877010418
Suchbegriffe:
Temperaturbegrenzer
Industrieregler
Universal Industrieregler
Universalregler

Sicherheitstemp.-Begrenzer 0253-2001-25/005 701150/8-01#00548737

Der konfigurierbare Sicherheitstemperaturbegrenzer/ -wächter nach DIN EN 14597 mit 1oo2D-Architektur ist ausgestattet mit zwei universellen Analogeingängen und zwei Relaisausgängen (Vor- und Grenzwertalarm) sowie einem universellen Analogausgang. Die Schaltleistung der Relaiskontakte beträgt AC 250 V, 3 A, 50 Hz (ohmsche Last). Der Voralarm ist absolut oder als Abstand vom Grenzwert einstellbar.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebstemperatur:
0 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
-200..850 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
-200..850 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
0 °C
Geräteausführung:
Einbaugerät
Mediumtemperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 494,69*
€ 579,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 513,16*
€ 582,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 516,03*
€ 588,16*
Frei Haus
ab € 514,92*
€ 588,75*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,95*
€ 590,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,97*
€ 693,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,08*
€ 690,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,27*
€ 670,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,25*
€ 648,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,16*
€ 610,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
Setup-Programm 701150
ab € 56,62*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.