|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-65189753 Herst.-Nr.: 20001033 EAN/GTIN: 4012591110071 |
| |
|
|  |  |
 | Mi-Deckelscharnier f.Gehäusegr.4+8 Mi ZS 60 Deckelscharnier für Mi-Gehäuse Größen 4 und 8, mit Zwischenrahmen. Zum großflächigen Bedienen von Einbaugeräten. Weitere Informationen:  |  | Scharnier innenliegend: | ja | Scharnier außenliegend: | nein | Max. Öffnungswinkel: | 90 ° | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 56,17* | € 71,42* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 57,39* | € 72,88* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 57,79* | € 73,35* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 57,87* | € 73,45* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 59,56* | € 75,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|