Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme W-Reihe WTL 6/1 EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemme W-Reihe WTL 6/1 EN
Reihenklemme W-Reihe WTL 6/1 EN
Artikel-Nr.:
     3517A-65183947
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1934810000
EAN/GTIN:
     4032248592166
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Reihenklemme W-Reihe WTL 6/1 EN

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,61769*
€ 3,11769*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6452*
€ 3,1452*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7632*
€ 3,2632*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,30*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,8108*
€ 3,3108*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,1452*
€ 3,74279
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6452*
€ 3,14779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 157,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0335700000
ab € 0,60773*
Zubehör
Weidmüller
0335600000
ab € 0,60773*
Zubehör
Weidmüller
0335800000
ab € 0,60773*
Zubehör
Weidmüller
0334700000
ab € 0,33728*
Zubehör
Weidmüller
1938790000
ab € 0,53691*
Zubehör
Weidmüller
1936240000
ab € 0,53691*
Zubehör
Weidmüller
1936250000
ab € 0,53691*
Zubehör
Weidmüller
1936280000
ab € 0,5382*
Zubehör
Weidmüller
1071080000
ab € 0,80794*
Zubehör
Weidmüller
1071020000
ab € 0,79794*
Zubehör
Weidmüller
1071030000
ab € 0,80794*
Zubehör
Weidmüller
1847790000
ab € 69,82*
Zubehör
Weidmüller
1847760000
ab € 1,4082*
Zubehör
Weidmüller
1847770000
ab € 70,07*
Zubehör
Weidmüller
1312540000
ab € 81,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.