| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65055257 Herst.-Nr.: 20590063 EAN/GTIN: 4013960166842 |
| | |
|
| | |
| Stahlrohr-Steckendtülle f.StaroSteck-ES-V SES-E-V 63 vz. Zn-Ni SES-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Steckendtülle aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Steckendtülle für das Stahlrohr Staro Steck-ES-V. Der Vorteil liegt im Kantenschutz. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | galvanisch Zink-Nickel beschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | ja | Ausführung: | Steck | Für Rohrdurchmesser nominal: | 63 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 86,34* | € 107,29* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 86,29* | € 107,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,473* | € 108,293* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,744* | € 109,754* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,31* | € 110,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,268* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|