Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-63958616 Herst.-Nr.: 793-4544 EAN/GTIN: 4044918989961 |
| |
|
| | |
| Multibeschriftungssystem Aufdruck R-Z, ws 793-4544(VE10) WMB-Beschriftungskarte weiß Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Buchstaben | Codierungsrichtung: | horizontal | Rastermaß: | 4 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 2,112* | € 3,022* | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,20* | € 3,15* | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 2,39* | € 3,43* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,4216* | € 3,4716* | | | | | 28 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,14* | € 3,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,2112* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 15,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|