Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 2700K 305317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-63669823
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     305317
EAN/GTIN:
     8018367652437
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Deckeneinbaulampe

LED-Einbauleuchte 2700K 305317

Flache Bodeneinbauleuchte (Schutzklasse I), bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. EPDM-Dichtung. Blendschutzgitter aus Technopolymer. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas. Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung (QUICK), inkl.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
198..264 V
Betriebsgerät:
EVG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 712,73*
€ 807,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 711,38*
€ 808,40*
Frei Haus
ab € 714,58*
€ 815,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,84*
€ 961,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,76*
€ 956,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,28*
€ 926,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,36*
€ 896,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,73*
€ 848,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.