| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-63357261 Herst.-Nr.: 18233000 EAN/GTIN: 4251433922605 |
| |
|
| | |
| LED-Controller-Set RGB 18233000 RGB-Funksteuerung. RGB-Funksteuerung zur Ansteuerung von RGB-LED-Modulen im Farblichtbereich. Controller: Spannung: 12-24 V DC, Strom: max. 3 x 3,33 A, Leistung: max. 120 W / 240 W (12 V DC / 24 V DC), Ansteuerung: negativ (gemeinsame Anode), Funkfrequenz: 869,5 MHz, Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m, Maße: L 178 x B 46 x H 18 mm, Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 78,86* | € 78,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,09* | € 79,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 63,56* | € 79,72* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,93* | € 80,17* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,60* | € 82,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|