LED-Einbauleuchte 840, ws M200-E069 #0827962
Deckenleuchte M200, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, xFlex, Lichtaustritt direkt, Abdeckung längsprismatisch extrem breitstrahlend, Länge 720 mm, Breite 224 mm, Höhe 79 mm, Schutzart IP65, Stoßfestigkeitsgrad IK11+ 75 J, Bemessungslichtstrom 2450 lm, Bemessungsleistung 18 W, 136 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 22
| |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant |
Geeignet für Wandmontage: | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | nein |
Geeignet für Einbaumontage: | ja |
Geeignet für Anbaumontage: | nein |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 |
Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |