LED-Einbauleuchte 840, ws M200-E160 #0828048
Deckenleuchte M200, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, xFlex, Lichtaustritt direkt, Abdeckung längsprismatisch schrägstrahlend, Länge 1630 mm, Breite 224 mm, Höhe 79 mm, Schutzart IP65, Stoßfestigkeitsgrad IK11+ 75 J, Bemessungslichtstrom 5440 lm, Bemessungsleistung 44 W, 123 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 24
| |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant |
Geeignet für Wandmontage: | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | nein |
Geeignet für Einbaumontage: | ja |
Geeignet für Anbaumontage: | nein |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 5 |
Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |