| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62961649 Herst.-Nr.: 203891 EAN/GTIN: 4255686307615 |
| |
|
| | |
| Winkelklemmstück SH-WST-JU-20-U Winkelklemmstück Produktserie: Z-UBT-KL-MS Montagesystem Durchmesser A: 20 mm Abstandsmaß D: 25 mm Abstandsmaß E: 40 mm Material: Metall Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,51* | € 47,02* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,15* | € 47,98* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,08* | € 101,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|