Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte DALI, 3000K, silber Parelia H-LM#7010151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Parelia H-LM 11500-830 7010151 ETDD 03 Hängeleuchte 10200lm 830 IP20
TRILUX Parelia H-LM 11500-830 7010151 ETDD 03 Hängeleuchte 10200lm 830 IP20
Artikel-Nr.:
     3517A-62952964
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7010151
EAN/GTIN:
     4018242389001
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte DALI, 3000K, silber Parelia H-LM#7010151

Exklusive LED-Hängeleuchte mit direktem und indirektem Lichtstromanteil und seitlich sichtbarer Lichtlinie. Zur Verwendung als Lichtband-Mittelleuchte. Für abgehängte Montage als Teil eines Lichtbands in Kombination mit Einzelleuchten zu verwenden Seilaufhängung bereits im Lieferumfang enthalten (2000 mm). Standard Abpendellänge: 1000 mm. Neben der üblichen Montage parallel zur Fensterfront kann die Leuchte auch parallel zur Bauachse des Gebäudes geplant und installiert werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 644,58*
€ 742,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 650,56*
€ 748,33*
€ 5,95*
ab € 677,79*
€ 781,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 688,24*
€ 790,12*
Frei Haus
ab € 692,80*
€ 797,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,12*
€ 940,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,42*
€ 927,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,82*
€ 891,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,37*
€ 864,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,24*
€ 819,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4894300
ab € 39,56*
Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 282,58*
Zubehör
TRILUX
7191400
ab € 91,92*
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 297,23*
Zubehör
TRILUX
7011000
ab € 281,69*
Zubehör
TRILUX
7191300
ab € 90,76*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,71*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.