Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COPPER ROPE TINNED CLASS 2 1X35 4571204/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundseil, Kupfer, verzinnt, 35 mm², Ø 7.5 mm, 4571204
Rundseil, Kupfer, verzinnt, 35 mm², Ø 7.5 mm, 4571204
Artikel-Nr.:
     3517A-62868699
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571204/100
EAN/GTIN:
     4044777776597
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung

COPPER ROPE TINNED CLASS 2 1X35 4571204/100

Einzelader COPPER ROPE TINNED CLASS 2 1X35 100 M
Einzelader
1X35

Anwendungsgebiete: Zur Errichtung vermaschter Potentialausgleichssysteme
Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen
Nutzen: Keine Korrosion der Zinnbeschichtung
Geringe Impedanz durch Verzinnung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Ader-Zahl:
1
Mit Schutzleiter:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
7,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 889,50*
€ 1.004,51*
Frei Haus
ab € 881,44*
€ 1.005,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.004,51*
€ 1.195,3669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 993,50*
€ 1.182,265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 956,87*
€ 1.138,6753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 928,07*
€ 1.104,4033
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 889,50*
€ 1.058,505
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 8,895* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.