| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62761894 Herst.-Nr.: 100029935 EAN/GTIN: 4047101556674 |
| |
|
| | |
| Drucktransmitter Ratiometr. Ausg. PT400R-2104-U6-H1143 Drucktransmitter, Ratiometrischer Ausgang (3-Leiter), Für mobile Hydraulikanwendungen, Vollverschweißte Metallmesszelle, Dichtungsfrei, Mit Druckspitzenblende, Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Hervorragende Genauigkeit & Langzeitstabilität, Kfz-Norm ISO 16750, Druckbereich 0 ... 400 bar rel., 5 VDC ±10 %, Ratiometrischer Ausgang 10 90 %, Prozessanschluss G1/4 Außengewinde, Steckergerät, M12x1 Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | -40..100 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,78* | € 125,56* | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 102,13* | € 127,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 105,15* | € 131,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,75* | € 136,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|