| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62665578 Herst.-Nr.: RGES1817125 EAN/GTIN: 4026529043621 |
| |
|
| | |
| Sonder Acero-Türstation Video 8WE pur eds RGES1817125 Acero PUR Edelstahl-Türstation. Vandalismusgeschützte Türstation. Frontplatte 2,5 mm Edelstahl geschliffen. Einfache Montage: Frontplatte mit Fangseil, UP-Kasten mit Mauerankern, flexible Kabeleinführung. UP-Kasten nur 40 bzw. 52 mm tief - die bestehende Wärmedämmung bleibt erhalten. Unterputzmontage mit Putzausgleich. Lieferumfang: Unterputzkasten, Montagematerial. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Unterputz | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 8 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Schutz gegen Vandalismus: | ja | Mit Kamera: | ja | Material Front: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.434,43* | € 1.622,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.453,07* | € 1.638,54* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.479,36* | € 1.669,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|