| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62654181 Herst.-Nr.: 74059 EAN/GTIN: 4011459740597 |
| |
|
| | |
| Türlautsprecher TL 1083/64 Türlautsprecher TL 1083/64 - Serie Sinthesi Steel 2VOICE-Technologie Lautstärke Türstation - Haustelefon regelbar 2 Klingeltaster-Namenschilder 1 Moduleinheit, erweiterbar 90 x 90 x 40 mm Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Unterputz | Betriebsart: | sonstige | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 2 | Modulare Bauweise: | ja | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 290,75* | € 347,81* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 289,27* | € 348,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,56* | € 351,32* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 327,31* | € 392,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|