Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Größe 3 AP f.Türstation ONE REW213Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse Größe 3 AP f.Türstation ONE REW213Y
Gehäuse Größe 3 AP f.Türstation ONE REW213Y
Artikel-Nr.:
     3517A-62653010
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REW213Y
EAN/GTIN:
     3599430011191
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Gehäuse Größe 3 AP f.Türstation ONE REW213Y

Gehäuse Größe 3 AP für Türstation Edelstahl ONE. Aufputzgehäuse für Türstation aus Aluminium zur Wandmontage. Gehäuse bestehend aus Aluminiumprofil mit Zinkdruckguss-Abschlusselement oben und unten. Profil mit rückseitigen Kabeldurchführung und 4 Langlöchern zur Justierung und Befestigung. Zinkdruckgusselemente mit integriertem Rastfedermechanismus zur schraubenlosen Befestigung einer Türstation.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
139,5 mm
Höhe:
338,3 mm
Tiefe:
28,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputz-gehäuse schwarz, aufputz gehäuse, elcom aufputzgehäuse, Gehäuse, Montageelement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,79*
€ 95,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,87*
€ 96,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,07*
€ 98,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 77,44*
€ 98,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,20*
€ 99,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.