Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1 0091352/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1 0091352/500
ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1 0091352/500
Artikel-Nr.:
     3517A-62158165
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0091352/500
EAN/GTIN:
     4044774692289
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
lapp kabel aderleitung
aderleitung

ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1 0091352/500

ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glasseide-Aderleitung für Verwendung im Hochofen- und Kraftwerksbau, Motoren-, Geräte- und Leuchtenbau bei Temperaturen bis +350°C
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
weiß
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
3,4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50..350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.907,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 5,81546* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.146,90*
€ 3.744,811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.108,72*
€ 3.699,3768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.997,36*
€ 3.566,8584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.942,95*
€ 3.502,1105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.907,73*
€ 3.460,1987
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.