Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK 0089001/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK 0089001/500
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK 0089001/500
Artikel-Nr.:
     3517A-62157228
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0089001/500
EAN/GTIN:
     4044776783107
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK 0089001/500

Für sehr hohe und niedrige Temperaturanforderungen, robusten, chemikalienbeständigen und raumsparenden Einsatz im Maschinen und Gerätebau
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Fluorethylenpropylen (FEP)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
4,7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-100..205 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 5,99*
€ 12,47*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,28*
€ 13,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,28*
€ 15,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,14*
€ 15,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,64*
€ 15,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,03*
€ 14,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,63*
€ 13,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,28*
€ 11,04
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.