Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-LED-Innenleuchte 3000K RS PRO S20 SC IP65ww


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-LED-Innenleuchte 3000K RS PRO S20 SC IP65ww
Sensor-LED-Innenleuchte 3000K RS PRO S20 SC IP65ww
Lichtverteilungskurve
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-61969093
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     079789
EAN/GTIN:
     4007841079789
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenleuchte mit Bewegungsmelder

Sensor-LED-Innenleuchte 3000K RS PRO S20 SC IP65ww

Schön kompakt. Schön robust. Hochfrequenz-Sensorleuchte RS PRO S20 SC IP65, ideal für Schwimmbäder, Hotels, Umkleiden- und Duschbereiche, Durchfahrten in Industriegebäuden und Fußgänger-Unterführungen, inklusive Bluetooth Mesh Funkvernetzung mit weiteren RS PRO S-Leuchten, 15,7 W LED/, 3000 K, schlagfeste und opale Polycarbonat-Haube, IK10, 360° Erfassung, Reichweite Ø 1 8 m stufenlos einstellbar, Grundlichtfunktion, und Nachbargruppen-Funktion.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 216,91*
€ 265,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 229,02*
€ 281,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,67*
€ 282,29*
Frei Haus
ab € 231,46*
€ 283,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,00*
€ 334,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,06*
€ 327,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.