Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder DALI PD2N-BMS-UP DALI-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder DALI PD2N-BMS-UP DALI-2
Präsenzmelder DALI PD2N-BMS-UP DALI-2
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517A-61968229
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93544
EAN/GTIN:
     4007529935444
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder b.e.g

Präsenzmelder DALI PD2N-BMS-UP DALI-2

DALI-2 Multisensor (Input Device), DALI-2 zertifiziertes Produkt, Versorgungsspannung über DALI-Bus, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103, Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit, Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit, Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
75
€ 4,95*
ab € 83,42*
€ 96,06*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 84,54*
€ 106,86*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 85,54*
€ 108,12*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 87,21*
€ 110,07*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 88,92*
€ 111,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93771
ab € 2,22*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93763
ab € 2,33*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93762
ab € 2,33*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93772
ab € 2,47*
Zubehör
B. E. G.
92199
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.