Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PK010R-N1 #6833012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor PK010R-N1 #6833012
Drucksensor PK010R-N1 #6833012
Artikel-Nr.:
     3517A-61883188
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6833012
EAN/GTIN:
     4047101267457
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Drucksensor PK010R-N1 #6833012

Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp, kompakte Bauart, für Druck- und Vakuumüberwachung, Display um 180° verdrehbar, hervorragende EMV-Eigenschaften, Druckbereich 0 - 10 bar rel.
Weitere Informationen:
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Einschaltdruck:
0 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
10 bar
Endeinstellung:
10000 hPa
Max. Prüfdruck:
15 bar
Mediumtemperatur:
0..50 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
10,8..30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,89*
€ 224,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,16*
€ 224,90*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,13*
€ 229,54*
Frei Haus
ab € 196,01*
€ 231,24*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,55*
€ 234,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,30*
€ 266,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,78*
€ 244,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.