Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor frontbündig PS010V-606 #6833058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor frontbündig PS010V-606 #6833058
Drucksensor frontbündig PS010V-606 #6833058
Artikel-Nr.:
     3517A-61883114
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6833058
EAN/GTIN:
     4047101243093
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor frontbündig PS010V-606 #6833058

Drucksensor (frontbündig), mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Frontbündige Membran durch Druckmittlersystem, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock-Funktion, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, -), Druckspitzenspeicher, Druckbereich -1 - 10 bar rel.
Weitere Informationen:
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Einschaltdruck:
-1 bar
Anfangseinstellung:
-1000 hPa
Ausschaltdruck:
10 bar
Endeinstellung:
10000 hPa
Max. Prüfdruck:
50 bar
Berstdruck:
50 bar
Mediumtemperatur:
-10..85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 669,30*
€ 734,16*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 669,01*
€ 734,64*
Frei Haus
ab € 673,04*
€ 740,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 746,97*
€ 817,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,16*
€ 873,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,94*
€ 866,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,95*
€ 842,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,89*
€ 823,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,30*
€ 796,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.