| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61868031 Herst.-Nr.: EVC142 EAN/GTIN: 4021179249607 |
| |
|
| | |
| Kabeldose M8 Buchse,3p,3A,60VDC EVC142 Verbindungstechnik, Kabeldose, gerade, M8, 3-polig, 3-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 50 V AC, 60 V DC, Für Sensoren mit M8-Steckverbindung, 5 m, PUR-Kabel, 3 x 0,25 mm², silikonfrei , halogenfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: TPU orange Dichtung: Viton, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, ifm sensorkabel 5m, as-i kabel, as-i leitung ifm, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,46* | € 18,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,37* | € 21,18* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,45* | € 21,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 15,84* | € 21,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,07* | € 22,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|