Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor 10bar,G1/4A 12-32VDC,0/4-20mA DW35312D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor 10bar,G1/4A 12-32VDC,0/4-20mA DW35312D
Drucksensor 10bar,G1/4A 12-32VDC,0/4-20mA DW35312D
Artikel-Nr.:
     3517A-61866610
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     DW35312D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor 10bar,G1/4A 12-32VDC,0/4-20mA DW35312D

Drucksensor, Ø38mm 122lang, 0-10bar, 12-32V DC, G1/4"
A, 2x PNP NC/NO, 0-10V / 0/4-20mA, M12-Steckverbinder 8polig, IP65, PA 6.6 (Kunststoff), Mit Display
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
15000 hPa
Einschaltdruck:
0,1..10 bar
Anfangseinstellung:
0..2000 hPa
Ausschaltdruck:
0..9,9 bar
Endeinstellung:
8000..10000 hPa
Berstdruck:
400 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 332,69*
€ 382,05*
92 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,12*
€ 382,64*
Frei Haus
ab € 333,27*
€ 385,92*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 337,95*
€ 389,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,05*
€ 454,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,19*
€ 453,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,33*
€ 428,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,69*
€ 395,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.