Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter-Kabel KB 500-3000-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-61839249
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50110240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
leuze anschlussleitung
anschlussleitung

Adapter-Kabel KB 500-3000-Y

Geeignet für: Barcodeleser Serie BCL 5xxi
Geeignet für Schnittstelle: RS 485
Leitungslänge: 3.000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Geschirmt:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,36*
€ 542,52*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,18*
€ 542,52*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 483,34*
€ 548,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 530,18*
€ 596,99*
Frei Haus
ab € 536,16*
€ 602,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,99*
€ 710,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,61*
€ 704,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,76*
€ 680,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,23*
€ 664,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,18*
€ 630,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.