Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelbogen-Sensor UDC-30GM-085-3E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61836081
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     193141
EAN/GTIN:
     4050143020461
Suchbegriffe:
Doppelbogen-Sensor
Doppelbogenkontrolle
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor

Doppelbogen-Sensor UDC-30GM-085-3E3

Ultraschallsystem zur sicheren Erkennung von kein, ein, oder zwei übereinander liegenden flächigen Materialien, Kein Teach-In erforderlich, Unempfindlich gegen Bedruckung, Farben und spiegelnden Oberflächen, Erfassungsbereich: 50 ... 150 mm , optimaler Abstand: 80 mm, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: -UDB, Betriebsspannung: 18 .
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Länge des Sensors:
88 mm
Durchmesser des Sensors:
40 mm
Messbereich Länge:
50..150 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Leerlaufstrom:
200 mA
Umgebungstemperatur:
0..50 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 996,72*
€ 1.061,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.007,23*
€ 1.066,84*
Frei Haus
ab € 1.013,25*
€ 1.077,06*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.043,52*
€ 1.107,02*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.024,56*
€ 1.109,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,84*
€ 1.269,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,04*
€ 1.256,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,53*
€ 1.227,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,20*
€ 1.209,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,23*
€ 1.198,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
049801
€ 77,46*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
112013
€ 16,60*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
120359
€ 43,41*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
183656
€ 6,62*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
198625
€ 49,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.