Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC RT Profess. 6AV2105-3FF08-0AE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61675919
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21053FF080AE0
EAN/GTIN:
     4025515731542
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
Siemens Lizenzen
siemens simatic wincc
simatic wincc

SIMATIC WinCC RT Profess. 6AV2105-3FF08-0AE0

SIMATIC WinCC RT Professional, 2048 Power-Tags V18, upgrade V16..V17 -> V18, Runtime-Software im TIA-Portal, Einzellizenz, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109813587 - - Inhalt: Satz (2x DVD + 1x USB) Mit SIMATIC WinCC Professional bietet Siemens ein perfekt in das TIA Portal integriertes SCADA System.
Weitere Informationen:
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.864,67*
€ 2.000,82*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.836,57*
€ 2.001,76*
Frei Haus
ab € 1.884,04*
€ 2.020,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.000,82*
€ 2.380,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.987,77*
€ 2.365,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,60*
€ 2.291,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.890,56*
€ 2.249,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.864,67*
€ 2.218,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.