|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-61675883 Herst.-Nr.: 6AV21030AA080AA7 EAN/GTIN: 4025515731092 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC STEP7 Professional V18, WinCC Prof./ 6AV2103-0AA08-0AA7 SIMATIC STEP7 Professional V18, WinCC Prof./ Unified Trial V18, Engineering Software im TIA Portal, Trial License, SW und Dokumentation auf DVD, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, zur Projektierung von zur Projektierung von SIMATIC Panels, SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, WinCC Runtime Advanced, WinCC Runtime Professional WinCC Unified PC Runtime. Weitere Informationen:  |  | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | ja | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | ja | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | ja | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 32,09* | € 33,88* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 33,05* | € 34,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|