Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7 STEP 7 Safety Basic V17 Floating 6ES7833-1FB17-0YA5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61675695
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES78331FB170YA5
EAN/GTIN:
     4047622952900
Suchbegriffe:
SIMATIC Step 7
Siemens Lizenzen
simatic step 7

SIMATIC S7 STEP 7 Safety Basic V17 Floating 6ES7833-1FB17-0YA5

SIMATIC S7, F-Programmiertool, STEP 7 Safety Basic V17, Engineering-Software, Floating License für 1 User, Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig mit TIA-Portal V17 ab STEP 7 Basic V17, Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F - - Inhalt: 1x USB SIMATIC STEP 7 Safety (TIA Portal) ist die Option für die nahtlose Integration von fehlersicheren Safety-Anwendungen auf dem gleichen SIMATIC Controller mit dem auch die Standard Anwendung umgesetzt wird.
Weitere Informationen:
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
nein
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,34*
€ 274,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,39*
€ 274,92*
Frei Haus
ab € 228,56*
€ 276,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,26*
€ 277,48*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 387,83*
€ 452,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES78331FB180YA5
€ 255,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.