Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC Advanced V17 Floating License 6AV2102-0AA07-0AA5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61664155
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21020AA070AA5
EAN/GTIN:
     4047622946275
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
Siemens Lizenzen
siemens simatic wincc
simatic wincc

SIMATIC WinCC Advanced V17 Floating License 6AV2102-0AA07-0AA5

SIMATIC WinCC Advanced V17, Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, zur Projektierung von SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime. Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109795525 - - Inhalt: Satz (3x DVD + 1x USB) Für die Projektierung PC-basierter HMI-Einzelplatzlösungen.
Weitere Informationen:
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.265,16*
€ 2.401,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.277,31*
€ 2.415,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.361,95*
€ 2.512,21*
Frei Haus
ab € 2.414,76*
€ 2.555,39*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.449,64*
€ 2.641,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.401,13*
€ 2.857,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.379,04*
€ 2.831,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.310,87*
€ 2.749,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.275,63*
€ 2.708,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.265,16*
€ 2.695,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.