Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3PH-Leistungsmessmodul 3x400/690V/5A M RTU 2857-570/024-005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3PH-Leistungsmessmodul 3x400/690V/5A M RTU 2857-570/024-005
3PH-Leistungsmessmodul 3x400/690V/5A M RTU 2857-570/024-005
Artikel-Nr.:
     3517A-61661077
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2857-570/024-005
EAN/GTIN:
     4055143827461

3PH-Leistungsmessmodul 3x400/690V/5A M RTU 2857-570/024-005

3-Phasen-Leistungsmessumformer
3x277/480 V/5 A
MODBUS RTU
Digitalausgang
Konfiguration per Software
Versorgungsspannung DC 24 V
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,137*
€ 290,947*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 265,81*
€ 296,97*
Frei Haus
ab € 268,27*
€ 299,97*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,3677*
€ 313,4232*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 294,15*
€ 329,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,97*
€ 353,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,10*
€ 345,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,57*
€ 341,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 46,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-305/200-501
ab € 15,5519*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-305/250-501
ab € 14,6959*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-305/400-1001
ab € 14,9757*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-305/600-1001
ab € 15,9902*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-5005/400-001
ab € 75,6732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-8001
ab € 17,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-505/400-1001
ab € 23,679*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-805/2000-1001
ab € 47,9732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923/000-001
ab € 52,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51297891
ab € 79,5165*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51297890
ab € 79,4665*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.