Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-61659943 Herst.-Nr.: TM3AQ2G EAN/GTIN: 3606480648977 |
| |
|
|  |  |
 | E/A-Erweiterung TM3 EA-Modul 2 analog A. TM3AQ2G Analoges Ausgangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 2 analoge Ausgänge (-10V bis +10V / 0V bis 10V / 0mA bis 20mA / 4mA bis 20mA) mit 12Bit Auflösung. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über www. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 | Analoge Eingänge konfigurierbar: | nein | Analoge Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingang, Strom: | nein | Eingang, Spannung: | nein | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Eingangssignal konfigurierbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 125,33* | € 143,37* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 129,63* | € 148,15* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 128,40* | € 149,08* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 134,23* | € 154,11* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 147,98* | € 170,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|