Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS1AC1AC500VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS1AC1AC500VA
Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS1AC1AC500VA
Artikel-Nr.:
     3517A-61657314
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320270
EAN/GTIN:
     4046356560078
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS1AC1AC500VA

Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology 1AC/1AC/500 VA. Für 120 V AC/230 V AC Anwendungen. Gibt jederzeit Auskunft über Ladezustand, Restlaufzeit und Lebensdauer des Akku-Modules und steigert so die Anlagenverfügbarkeit.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
96..264 V
Ausgangsspannung:
120 V
Ausgangsscheinleistung:
500 VA
Spannungsart:
AC
Höhe:
130 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Überbrückungszeit Volllast:
3600 min
Gewicht:
2,2 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 658,40*
€ 727,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 669,37*
€ 727,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 693,36*
€ 749,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 701,40*
€ 764,39*
Frei Haus
ab € 735,72*
€ 797,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,39*
€ 909,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,87*
€ 905,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,29*
€ 883,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,51*
€ 864,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,40*
€ 834,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320490
ab € 55,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2320487
ab € 63,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1109004
ab € 362,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2320322
ab € 205,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.118,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2320380
ab € 489,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2320416
ab € 488,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2320429
ab € 728,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2908358
ab € 9,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2901103
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.