Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät 8E/6A 24VDC FX3G-14MR/ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät 8E/6A 24VDC FX3G-14MR/ES
Grundgerät 8E/6A 24VDC FX3G-14MR/ES
Artikel-Nr.:
     3517A-61656262
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu

Grundgerät 8E/6A 24VDC FX3G-14MR/ES

SPS, FX3G Grundgerät AC 100-240 V
8 Eing. DC 24 V
6 Relaiausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Relaisausgänge:
6
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 248,15*
€ 294,64*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,04*
€ 295,18*
Frei Haus
ab € 249,29*
€ 297,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 261,47*
€ 309,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,64*
€ 350,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,97*
€ 329,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,75*
€ 317,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,15*
€ 295,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.