Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionstester f. AC Ladepunkte M525F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionstester f. AC Ladepunkte M525F
Funktionstester f. AC Ladepunkte M525F
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-61469098
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M525F
EAN/GTIN:
     4012932134469
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Funktionstester f. AC Ladepunkte M525F

Funktionstester für AC-Ladepunkte gemäß IEC 61851-1, VDE 0122-1. Der PROFITEST H+E EASY CHECK wird für die Prüfung von AC-Ladepunkte im Lademodus 3 an einer Typ 2-Steckdose oder mit einem fest installierten Typ 2-Kabel eingesetzt. Hierzu wird einfach der automatische Funktionstester an den Ladepunkt angeschlossen und mit einem Tastendruck erfolgt die Überprüfung der Kommunikation zwischen Ladepunkt und EV.
Weitere Informationen:
Simulation Fahrzeugstatus:
ja
Statusanzeige Ladevorgang:
ja
Test PE-Verbindung:
ja
Anschluss Typ 2:
ja
Ausführung:
Handgerät
Breite:
110 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
998 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.222,88*
€ 1.331,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.259,76*
€ 1.331,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.340,30*
€ 1.413,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.405,88*
€ 1.476,77*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.443,62*
€ 1.527,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,77*
€ 1.757,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,80*
€ 1.746,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,01*
€ 1.708,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.416,59*
€ 1.685,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,88*
€ 1.673,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.