Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck Stromwandler CT.31.400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck Stromwandler CT.31.400
Aufsteck Stromwandler CT.31.400
Artikel-Nr.:
     3517A-61460763
Hersteller:
     EMU Metering
Herst.-Nr.:
     CT.31.400
EAN/GTIN:
     7649991279342
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteck Stromwandler CT.31.400

Der EMCT 31 400/5A ist ein Aufsteckstromwandler für einen Primärstrom von 400 A und einen Sekundärstrom von 5 A. Die Auslieferung der Stromwandler erfolgt inklusive der erforderlichen Befestigungsmaterialien. Die DIN-Schienen Schnappbefestigung (CT.31.DIN) ist optional erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2,5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
10 mm
Öffnungsbreite:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.