Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsmessgerät 96x96mm SINEAX A2105A 20-70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsmessgerät 96x96mm SINEAX A2105A 20-70V
Leistungsmessgerät 96x96mm SINEAX A2105A 20-70V
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517A-61456895
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     150300
EAN/GTIN:
     4012932500011
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter

Leistungsmessgerät 96x96mm SINEAX A2105A 20-70V

Multifunktionales Leistungsmessgerät 96 x 96 mm. Sineax A210 Multifunktion.Leistungs- messgerät,96x96mm,20-70V DC/AC, 5A LED-Anzeige aller Messgrössen im Wechselstromnetz. Grundgerät mit/ohne ErweiterungsmodulBetriebsanleitung in deutsch, französisch und englischBefestigungsbügelMessprotokoll bei den BestellnummernA 210: 150 318, 150 326, 152 710 und 152 728A 220: 152 562, 152 570, 152 752 und 152 744
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
3
Anzahl der Stromeingangskanäle:
3
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Oberwellenmessung:
nein
Leistungsfaktor:
ja
Wirkleistung:
ja
Blindleistung:
ja
Scheinleistung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: strommesszange gossen, netzanalysator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 393,69*
€ 446,42*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 418,12*
€ 472,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 419,98*
€ 475,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 431,60*
€ 486,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 439,86*
€ 497,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,06*
€ 591,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,37*
€ 582,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,97*
€ 547,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,70*
€ 538,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,86*
€ 523,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
155574
ab € 182,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.