| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61454995 Herst.-Nr.: 5133982 EAN/GTIN: 0095969920919 |
| |
|
| | |
| Echteffektiv-Multimeter IB179M-EGFID Das Echteffektiv-Multimeter Fluke 179 mit Temperaturmessung ist das Standardwerkzeug zur Fehlersuche an elektrischen und elektronischen Systemen in der Industrie. Die Kombination aus vielseitigem Multimeter und Starterkit mit isolierten Handwerkzeugen ist ideal für die am häufigsten auftretenden Arbeiten bei der Fehlersuche. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Mehrfachanzeige: | nein | Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | ja | Messbereichswahl: | manuell/automatisch | Max. Spannungsmessbereich AC: | 1000 V | Kleinste Auflösung Wechselspannung: | 0,1 mV | Max. Spannungsmessbereich DC: | 1000 V | Kleinste Auflösung Gleichspannung: | 0,1 mV | Max. Strommessbereich AC: | 10 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 437,10* | € 503,11* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 440,26* | € 503,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 443,24* | € 509,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|