| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61451942 Herst.-Nr.: 4637355 EAN/GTIN: 0095969786690 |
| |
|
| | |
| Flexible Stromzange 3000A I17XX-FLEX3000/3PK Die Wechselstromzange Flex funktioniert nach dem Rogowski-Prinzip*) und kann in Verbindung mit Oszilloskopen, Schreibern und Dataloggern zur Messung von Strömen verwendet werden. Der leichte und biegsame Messkopf ermöglicht auch an schwer zugänglichen Stellen eine schnelle und einfache Messung. Weitere Informationen: | | Mehrfachanzeige: | nein | Messbereichswahl: | manuell | Strommessbereich/AC: | 0..3000 A | Stromart: | AC | Spannungsmessung/AC: | nein | Spannungsmessung/DC: | nein | Widerstandsmessbereich: | nein | Temperaturmessung: | nein | Kapazitätsmessung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 614,88* | € 677,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 631,92* | € 677,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 655,65* | € 699,46* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 670,07* | € 717,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 683,62* | € 732,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|