| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61355770 Herst.-Nr.: 109379 EAN/GTIN: 4046827051104 |
| |
|
| | |
| EEx-e Reduzierung M40/M32 sw 109379 Reduzierung, explosionsgeschützt, Typ: M40-M32, Außengewinde: M40 x 1,5, Innengewinde: M32 x 1,5, Schlüsselweite: 46,00 mm, Werkstoff: Polyamid, Ausführung: Metrisch / Metrisch, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max. Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 32 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 40 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Vernickelt: | nein | Explosionsgeschützt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,50* | € 13,12* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,52* | € 13,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,62* | € 13,28* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,78* | € 14,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,86* | € 14,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|