| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61299637 Herst.-Nr.: 771-9285/017-301 EAN/GTIN: 4055143659277 |
| |
|
| | |
| konfekt.Verbindungsleitung B2ca,Buchse Stecker 771-9285/017-301 konfektionierte Verbindungsleitung B2ca Buchse Stecker 5-polig Kod. I H05Z1Z1-F 5G 2,5 mm² 3 m 2,50 mm² blau Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | Verbindungskabel | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | Stecker | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 3000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,38* | € 42,21* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,76521* | € 43,67521* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,5128* | € 44,6328* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 33,74* | € 45,14* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,57* | € 46,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|