| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61292084 Herst.-Nr.: 891-8994/106-302 EAN/GTIN: 4055143404273 |
| |
|
| | |
| konfekt. Anschlussleitung Eca,Buchse 891-8994/106-302 konfektionierte Anschlussleitung Eca Buchse/offenes Ende 4-polig Kod. A H05VV-F 4G 1,5 mm² 3 m 1,50 mm² weiß Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP): | IP40 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 3000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,66* | € 13,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,58966* | € 14,93966* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,9299* | € 15,4199* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,10* | € 15,65* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,75* | € 17,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|