Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Kontaktmodul m. Schraubanschl.,St 19410012600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE Kontaktmodul m. Schraubanschl.,St 19410012600
PE Kontaktmodul m. Schraubanschl.,St 19410012600
Artikel-Nr.:
     3517A-61265653
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410012600
EAN/GTIN:
     5713140130708
Suchbegriffe:
Han-Eco
Han-Modular
Kontakteinsätze
harting han-eco

PE Kontaktmodul m. Schraubanschl.,St 19410012600

PE Kontaktmodul, Einzelmodul, Schraubanschluss, Stift, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 1,5...16 mm², Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
1
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..16 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: han eco, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 5,635*
€ 7,635*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 7,70*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,09763*
€ 8,27763*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 8,36*
9 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 6,188*
€ 8,388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,635*
€ 9,08565
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,445*
€ 8,85955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,075*
€ 8,41925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,315*
€ 7,51485
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,635*
€ 6,70565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 41 006 0301
ab € 6,12*
Zubehör
Harting
19411060422
ab € 13,09*
Zubehör
Harting
19411100522
ab € 14,40*
Zubehör
Harting
19410012700
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.