| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61168651 Herst.-Nr.: FW110307CC EAN/GTIN: 4015609083237 |
| |
|
| | |
| CEE NEO Wandsteckdose 16A 3P 7h IP54 FW110307CC WALTHER CEE NEO Wandsteckdose mit Käfigzugfeder-Technik mit Farbringcodierung " schwarz" für Spannung 480-500V~ Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und einer Kabeleinführung M25 oben zur Innenbefestigung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 500 V (50+60 Hz) schwarz | Uhrzeit-Stellung: | 7 h | Kennfarbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP54 | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Kabeleinführung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a 3pol, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstromsteckdose, Steckdose, Wanddose, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEEnorm-Wandsteckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Wanddose, CEEform-Steckdose, Wandsteckdose, CEETyp-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 28,51* | € 34,55* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 28,27* | € 38,12* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 28,78* | € 38,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|